表面実装用ジャック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード43674795 品番JH-2-A-B 黄
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量12種類から選べます 他の種類を見る

チップマウンターにかけられるジャックです。
縦方向よりプラグが挿入できます。
2.0Φのプラグが適合します。
プラグはOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)を用意しています。

材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0) 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-55〜+220 定格電流(A)10 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)2 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数1000回以上 挿入力(g)800以下 抜去力(g)100以上

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43674795 JH-2-A-B 黄 43674777 JH-2-A-B 赤 表面実装用ジャック MAC8(マックエイト) 表面実装用ジャック MAC8(マックエイト) 1袋(10個) 3,298 税込3,628 色に違いがあります
43674795 JH-2-A-B 黄 43674743 JH-2-A-B 黒 表面実装用ジャック MAC8(マックエイト) 表面実装用ジャック MAC8(マックエイト) 1袋(10個) 3,298 税込3,628 色に違いがあります
43674795 JH-2-A-B 黄 43674768 JH-2-A-B 緑 表面実装用ジャック MAC8(マックエイト) 表面実装用ジャック MAC8(マックエイト) 1袋(10個) 2,998 税込3,298 色に違いがあります
43674795 JH-2-A-B 黄 43674759 JH-2-A-B 青 表面実装用ジャック MAC8(マックエイト) 表面実装用ジャック MAC8(マックエイト) 1袋(10個) 2,998 税込3,298 色に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする