MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
ジャンパー線
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
43675014
品番
JP-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
片面基板のジャンバー及び回路上のショート等に御利用下さい。
プリント基板より浮かせる事が出来ますので、部品面上にパターンが通っていてもOKです。
X'TALの押さえにも利用できます。
材質
リン青銅0.7Φ
仕上
ニッケル下地スズメッキ
寸法L(mm)
7.62
プリント板取付穴径(Φmm)
0.8
定格電流(A)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応