MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
ジャンパー線
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
43675118
品番
JR-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
回路上のジャンパーに御使用下さい。
材質
リン青銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
寸法L(mm)
1.27
プリント板取付穴径(Φmm)
0.5
定格電流(A)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応