MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
1ヶ飛びジャンプソケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
43675337
品番
JSJ-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
2.54mmピッチで並んでいるラッピング端子(0.64
□
、0.635
□
)に入れると1ヶ飛んでショートする事が出来ます。
材質
樹脂部:PBT緑色(UL94V-0)、ソケット部:リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
定格電圧(V)
125(AC,DC)
定格電流(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.64
□
、0.635
□
、2.54mmピッチ
絶縁耐圧(V)
700(AC,DC1分間)
挿抜力(g)
300以上