MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
1.27mmジャンパーピン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
43675364
品番
JX-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
1.27mmピッチのソケットに入れることでショーティングする事が出来ます。
材質
樹脂部:LCP黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
定格電流(A)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ソケットピン
ME-1-1、ME-1-2、ME-1-10、MEW-1-1、PCM-1-1、PCS-1-1、PCW-1-1、PCWS-1-1、OBS-1-5