アングル型(固定型)(大電流用)

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 43675714 品番 KZ-5-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

プリント基板どうしを垂直に取付けることが出来ます。
大電流(30A)が流せるタイプです。
両側半田付して使用します。
5.08mmピッチ、最大10P連結です。

材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40〜+125 定格電圧(V)250(AC,DC) 寸法A(mm)6.2 定格電流(A)30 寸法B(mm)3 絶縁抵抗(MΩ)500以上 適合プリント基板厚さ(mm)A側:3.2、B側:1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)2000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする