MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
ユニバーサル基板 (HL用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(1個)
注文コード
43679984
品番
LU-4-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
HLシリーズユニットケースに適合するユニバーサル基板です。
材質
ガラスエポキシスルーホール基板
適合
ピン(足)BK-2シリーズ
穴径(Φmm)
0.6
穴ピッチ(mm)
1.27
板厚t(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ケース
HL-1-4、HL2-4
ランド径(Φmm)
1
PC板サイズ(mm)
81.27×25.40