MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
連結ジャンパー線
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
43681567
品番
MC-1-0.1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
ジャンバー線が、1.27、2.54mmピッチで連結しています。
多数のジャンバーがある場合、1回の作業ですみます。
材質
樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上
ピン部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
定格電圧(V)
250(AC,DC)
寸法A(mm)
1
定格電流(A)
2
寸法B(mm)
2.54
寸法C(mm)
3.5
寸法P(mm)
1.27
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
連結数
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
700(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)
0.6〜0.8