MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
高電流用ジャンパー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(300個)
注文コード
43682258
品番
MJW-0.3-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
高電流を流せるジャンパーです。
厚銅基板等、高電流を流す場合に御利用下さい。
材質
銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
寸法L(mm)
7.62
寸法A(mm)
13.62
寸法D(mm)
5
定格電流(A)
60
寸法E(mm)
11.5
寸法B(mm)
25.5
寸法C(mm)
14.02
寸法W(mm)
24
寸法P(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応