MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
高電流用ジャンパー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43682267
品番
MJW-0.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
高電流を流せるジャンパーです。
厚銅基板等、高電流を流す場合に御利用下さい。
材質
銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
寸法L(mm)
10.16
寸法A(mm)
16.16
定格電流(A)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応