MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
電源端子(低背タイプ)
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(450個)
定格電流(A)
20
注文コード
43685365
品番
NQ-2-T-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
プリント基板へ電源を供給する場合にご利用ください。
電線の先に圧着端子を取り付けて、ねじで締め付けてください。
材質
銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
仕様
推奨クリーム半田厚150〜200μ
シール
吸着シールあり
定格電流(A)
20
締付トルク(N・m)
19.6以下
RoHS指令(10物質対応)
対応