MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
表面実装用台座
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
定格電流(A)
30
注文コード
43685453
品番
NS-0.5-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
表面実装用基板を簡単に二段重ねするさいに台座として使えます
材質
銅
仕上
ニッケル下地メッキ
寸法H(mm)
0.5
定格電流(A)
30
寸法A(Φmm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応