VQ5000-P-04-Q VQ5000_S_Plate - サブプレート(VQ5000) SMC 43686265

VQ5000_S_Plate - サブプレート(VQ5000)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(P) プラグインコンジットターミナル ねじの種類(-) Rc 注文コード43686265 品番VQ5000-P-04-Q
参考基準価格(税別)¥4,240 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はリード線取出方法・ねじの種類など24種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc リード線取出方法(P) プラグインコンジットターミナル 保護構造(-) 防塵 配管(-) 横配管 CE-対応品(Q) CE対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする