MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
パネル用端子 プラグ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43686625
品番
OP-5-1 赤
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ソケットに適合するプラグです。
プラグに電線を半田付、圧着して御使用下さい。
材質
樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ピン部:黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
色
赤
取付方式
半田
使用温度範囲(℃)
-40〜+85、電線付:-40〜+80
電流容量(A)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ソケットピン
PF-5-1