曜日別特売
OQ-23-5 表面実装用連結ピン MAC8(マックエイト) 43687359

表面実装用連結ピン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)寸法A(mm)5定格電流(A)3材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅注文コード43687359品番OQ-23-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

表面実装基板、セラミック基板、アルミ基板、鉄基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。
H.ICの足等にもご利用出来ます。

材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅仕上ニッケル下地金メッキ寸法A(mm)5寸法D(mm)0.8定格電流(A)3寸法E(mm)49.86使用温度範囲(℃)-40~+125寸法B(mm)1.5寸法C(mm)0.6寸法P(mm)2.54絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数20RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする