MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
中継用ソケット
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
色
青
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
注文コード
43695454
品番
OR-5-1 青
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
色・使用温度範囲・取付方式
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
オス側OP-6-1、HJ-31の組合わせで中継することができます。
PNシリーズの裏側の足に取付けできます。
電線は半田付、圧着にて取付けて下さい。
材質
ピン部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)
仕上
ピン部:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
付属品
樹脂
色
青
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
定格電流(A)
5
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.8〜1.0
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
挿抜回数
100回以上
挿入力(g)
150以上
抜去力(g)
150以上