MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
抜き差し型二段重ね用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
43696319
品番
OY-002 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
2.54mmピッチ、20ピン連結。
モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御利用下さい。
材質
ピン:黄銅、樹脂:PBT赤色、黒色(2色ございます。)(UL94V-0)
仕上
ニッケル下地金メッキ
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
寸法H(mm)
8.18
寸法A(Φmm)
0.55
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
0.8
適合ソケットピン
PD-1、PM-1