MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
2Φ用ソケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43696687
品番
PA-2-A 緑
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
オスピン2.0Φ用のソケットです。
オスピンは、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。
プリント基板への電源供給、チェック等に御利用下さい。
材質
ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素樹脂(UL94V-0)
仕上
ニッケル下地金メッキ
色
緑
使用温度範囲(℃)
-55〜+150
定格電流(A)
10
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
取付穴径(Φmm)
2
接触抵抗(mΩ)
20以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
2
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
挿抜回数
1000回以上
挿入力(g)
800以下
抜去力(g)
100以上