曜日別特売
PB-1-S 圧着端子取付用端子 MAC8(マックエイト) 43696739

圧着端子取付用端子

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)寸法L(mm)6仕上ニッケル下地スズメッキ注文コード43696739品番PB-1-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

電源線を圧着端子でマザーボード等に供給する場合等に御利用下さい。
御使用はスルホール基板に限ります。
ランド径はPB-1、PB-2では7Φ以上、PB-3、PB-4では8Φ以上にして半田付は必ず部品面まであがるようにして下さい。(締め付けトルク:6kg.f.cm以下)

材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ寸法L(mm)6寸法D(Φmm)2.02寸法E(mm)3.5寸法C(mm)3.3定格電流(A)30板厚(mm)1.6、2.0寸法A(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM3プリント板取付穴径(Φmm)2.0~2.1ランド径(Φmm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする