MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
ソケット (フッ素タイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
定格電流(A)
5
注文コード
43697974
品番
PF-6-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
高周波等、パネルを経由して外部へ取り出す時に御利用下さい。
材質
樹脂部:フッ素(乳白色)(UL94V-0)、金属部:リン青銅
仕上
金属部:リニッケル下地金メッキ
取付方式
圧入式
使用温度範囲(℃)
-50〜+180
定格電流(A)
5
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
取付穴径(Φmm)
3.4
+0
-0.05
接触抵抗(mΩ)
10以下
適合プラグ
OP-6-1、OP-5-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
1
取付可能板厚(mm)
2.0〜5.0
絶縁耐圧(V)
2000(AC,DC1分間)