ソケットタイプ(フッ素タイプ)2.0Φ(圧入式)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 43698035 品番 PF-8-1-A 白
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。
反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。

材質ピン部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0) 仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-50〜+180 定格電流(A)10 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 体積抵抗率(Ωcm)1018以上 取付穴径(Φmm)4.67〜4.69 接触抵抗(mΩ)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)2 絶縁耐圧(V)3000(AC,DC1分間) 挿抜回数1000回以上 挿入力(g)800以下 抜去力(g)100以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする