MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
ソケットピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
定格電流(A)
1
仕上
コンタクト:金、ボディ:スズ
材質
内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、PCT(UL94V-0)
注文コード
43698455
品番
PM-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・仕上・材質
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ソケットピンが2.54mm、2mm、1.778mmピッチで並べてある物です。
材質
内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、PCT(UL94V-0)
仕上
コンタクト:金、ボディ:スズ
ピッチ(mm)
1.778
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
定格電圧(V)
125(AC,DC)
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
連結数
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿入深さ(mm)
3.7
適合ピン径(Φmm)
0.40〜0.54
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)
0.6〜0.8
挿抜回数
100回以上
挿入力(g)
70以上(1ピン当り)
抜去力(g)
70以上(1ピン当り)