ソケットピン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 定格電流(A)5 仕上コンタクト:金、ボディ:スズ 材質内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、PPS(UL94V-0) 注文コード43698464 品番PM-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は定格電流・仕上・材質など25種類から選べます 他の種類を見る

ソケットピンが2.54mm、2mm、1.778mmピッチで並べてある物です。

材質内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、PPS(UL94V-0) 仕上コンタクト:金、ボディ:スズ ピッチ(mm)2.54 使用温度範囲(℃)-40〜+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 定格電流(A)5 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 連結数20 RoHS指令(10物質対応)対応 挿入深さ(mm)5 適合ピン径(Φmm)0.8〜1.0 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)1 挿抜回数100回以上 挿入力(g)150以上(1ピン当り) 抜去力(g)150以上(1ピン当り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする