材質内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、PCT(UL94V-0)仕上コンタクト:金、ボディ:金ピッチ(mm)2.54色黒使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下連結数32×2RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)3.7適合ピン径(Φmm)0.45~0.6絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6~0.8挿抜回数100回以上挿入力(g)70以上(1ピン当り)抜去力(g)70以上(1ピン当り)