MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
OWWシリーズ用ソケット(2.54mmピッチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
43698665
品番
PMW-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
OWWシリーズとの組合せでプリント基板を二段重ねにできます。
LEDソケットにも利用できます。
2.54mmピッチ、20P連結
材質
ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)
仕上
ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
定格電流(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.6〜0.8
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)
0.8
挿抜回数
100回以上
挿抜力(g)
70以上(1ピン当り)