パネル取付用LEDブラケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 43699198 品番 PQ-5-7 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

5Φ用LEDをパネルに固定する事ができます。
本製品にLEDを取付け、パネルにナイロンワッシャ、ナットにて締付けて固定して下さい。
LEDの固定がゆるい場合、もう1個ナット(別売り)を取付けていただければ、固くなります。
LED取付可能サイズ

材質本体:PPO樹脂(UL94V-1)、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB) 使用温度範囲(℃)-40〜+125 取付穴径(Φmm)1.0〜4.0 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能板厚(mm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43699198
2021-10-07
用途:
自動車メンテナンス

作りもしっかりしており、若干、高い分のことはあると思います。小物入れなどの車内照明に活用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする