表面実装用電源端子

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 43699959 品番 PV-4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。

材質 仕上ニッケル下地スズメッキ 定格電流(A)30 寸法A(mm)16 寸法B(mm)10.3 寸法C(mm)8.5 寸法D(mm)11.5 寸法E(mm)24 寸法F(mm)25.5 仕様バラ RoHS指令(10物質対応)対応 推奨クリーム半田厚(μ)150〜200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする