MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
表面実装用電源端子
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1リール(800本)
注文コード
43700099
品番
PV-3-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。
材質
銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
定格電流(A)
20
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
7.3
寸法C(mm)
6.5
寸法D(mm)
7.5
寸法E(mm)
16
寸法F(mm)
17.5
仕様
リール
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨クリーム半田厚(μ)
150〜200