MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
高電流用バー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(400個)
寸法L(mm)
20.32
注文コード
43700248
品番
PW-3-0.8-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
プリント基板上に高電流を流す場合に御利用下さい。
ジャンパーとしても使用できます。
材質
銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
寸法L(mm)
20.32
寸法A(mm)
33.5
寸法D(mm)
28.4
定格電流(A)
50
寸法B(mm)
20.72
寸法C(mm)
14.2
寸法W(mm)
32
寸法P(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応