MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
リード部品取付用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43700668
品番
QH-25-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
表面実装用基板にリード部品を取付ける事が出来ます。
本製品を表面実装用基板に半田付し、次にリード部品を穴の中に入れて半田付して下さい。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
寸法A(mm)
1.6
寸法B(mm)
2.5
取付径(Φmm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応