プリント基板取付角度フリー端子

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1個) 注文コード 43700686 品番 RF-50-M4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

プリント基板上に子基板を0°〜90°まで15°づつ角度を変えられる取付金具です。
半田付側ベースをプリント基板に半田付して固定し、プリント基板取付金具を御希望の角度にしてネジを締めこんで下さい。
次に子基板をネジで取付けて下さい。
子基板取付け側はM3、M4、2種類用意しています。

材質黄銅 仕上ニッケルメッキ ピッチ(mm)0.7 寸法D(mm)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法M4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする