MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
ラグ端子
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43700704
品番
RG-1-2.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
GNDライン、信号ライン等の電線を取り付ける時に御使用下さい。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
寸法L(mm)
16
寸法A(mm)
6
寸法t(mm)
0.5
寸法D(mm)
3
寸法E(mm)
13
寸法B(mm)
2.8
寸法C(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M
M2.6用