※1-2-M10-3-VQ7-6-7-8 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体(VQ7-8)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(2) AC200 流路数(FG-D) 2位置ダブル 注文コード43701622 品番VQ7-8-FG-D-2NA03SC
参考基準価格(税別)¥25,140 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はコイル定格電圧・ソレノイド数・流路数など634種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 仕様(N) インジケータランプ付 コイル定格電圧(V)(2) AC200 シール方式(-) メタルシール コネクタ(SC) プリワイヤコネクタ 流路数(FG-D) 2位置ダブル CE-対応品(-) なし パイロットエキゾースト(-) 集中排気 サブプレート口径(A03) 横配管3/8 流路記号(FG-D) 2位置ダブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする