石油ファンヒーター

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43702437 品番FW-5623L(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

見やすい「オレンジ液晶」と「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載タイプ。
【速暖】40秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。
【消臭】ニオイの元からカットする「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。
【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。

タンク容量(L)9 ムーンホワイト 質量(kg)11.9 暖房出力(kW)5.60-1.23 燃料消費量(L/h)0.544-0.120 燃焼継続時間(h)16.5-75.0(大火力-小火力) 消費電力(W)190-80(大火力時-小火力時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445×466×349(置台含む) 用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。 電源単相100V 速度着火:40秒 主な機能オレンジ液晶、パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター 暖房の目安木造15畳まで/コンクリート20畳まで
関連資料:カタログ(3.77MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43702437
2024-08-13
用途:
日常生活
その他業種

夫婦二人の生活なので.細かい設定は不要で,安全に関する現状の設定選択しで十分足りています.あえて言わせてもらえば,灯油残量の「予告」「警告」ブザーです.ブザーでなく言葉を発してくれれば,シニアには大助かりです.

対象商品:
43702437
2024-02-20
用途:
事務室
東武興産株式会社 様

すぐに暖かくなります。石油タンク大きいので、手間が掛かりませんし、石油臭く無くて事務室には適しています。

対象商品:
85324147
2022-11-24
用途:
部屋の暖房に

今までダイニチ工業様の3.6kwのを使っていましたが
段違いの温かさ。ダイニチ工業様の製品は給油フタも開閉しやすく
いつも、購入しています。前の物は11年も使えました。
おススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする