※1-2-M10-3-VQ7-6-7-8 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体(VQ7-8)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(3) DC24 流路数(FHG-D) 3位置クローズドセンタ 注文コード43702453 品番VQ7-8-FHG-D-3NA04O
参考基準価格(税別)¥26,680 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はコイル定格電圧・ソレノイド数・流路数など634種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 仕様(N) インジケータランプ付 コイル定格電圧(V)(3) DC24 シール方式(-) メタルシール コネクタ(O) DIN端子台(コネクタなし) 流路数(FHG-D) 3位置クローズドセンタ CE-対応品(-) なし パイロットエキゾースト(-) 集中排気 サブプレート口径(A04) 横配管1/2 流路記号(FHG-D) 3位置クローズドセンタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする