MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
プッシュリベット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43702506
品番
RV-2-3.5-4.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
パネル等の取付用樹脂リベットです。指先で押し込むことにより脚部が押し広げられてパネルなどを固定します。
材質
46ナイロン(UL94V-2)
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20〜+120
寸法L(mm)
4.5
適合板厚(mm)
2.0〜3.5(2枚合わせた)
寸法B(mm)
1.6
取付穴径(Φmm)
3.1
寸法C(Φmm)
3
寸法A(Φmm)
6.4
RoHS指令(10物質対応)
対応