MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
プリント基板横方向差込みピン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43703179
品番
SDO-15-5-1.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
プリント基板の横に差し込んでパターンとピンを半田付します。
SDシリーズに挿入する事でプリント基板を平行に抜き差しすることができます。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法A(mm)
1.7
定格電流(A)
15
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応