常三郎
常三郎の 大工道具
常三郎の 鉋(カンナ)
常三郎の 鉋(カンナ)本体
春蘭 青紙2号 ヒナ型小鉋 押金付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43704354
品番
TP-163
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
耐久性と耐摩耗性を追求。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。耐久性と耐摩耗性を追求。
材質
青紙1号+極軟鉄
サイズ
5寸5分
刃長(mm)
75
刃幅(mm)
48
材質(台)
白樫
台厚(mm)
28
台の幅(mm)
65
刃先幅寸法(mm)
44
関連資料:
(0.5MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100