画像準備中

名門 青紙1号 自由角面取鉋

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43705106 品番TP-221
参考基準価格(税別)¥31,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。90度の凸角に45度の面取りができ、ネジ調整だけで幅が自由に(25mmまで)決まります。

材質青紙1号+錬鉄 サイズ6寸5分 刃長(mm)75 刃幅(mm)30 材質(台)白樫 台厚(mm)40 台の幅(mm)47 刃先幅寸法(mm)27
関連資料:(0.5MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする