※1-2-M08-4-VQC1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1200BN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43705165 品番 VQC1200BN-51
参考基準価格(税別)¥11,770 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) 切換方式(2) 2位置ダブル シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(BN) 高速応答タイプ + マイナス コモン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする