MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
抜き差し型二段重ね用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
43706268
品番
SX-005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
1.778mmピッチでプリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法H(mm)
15
寸法A(mm)
10.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
0.6
適合ソケットピン
PD-6、PM-6