極細金属パイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 43706645 品番 TB-4-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

細いステンレスワイヤー等、半田付が出来ない電線等をパイプの片側に圧着して取付け、片側をプリント基板に半田付して取付けることができます。
細いワイヤーどうしを圧着して中継ぎする時に利用できます。

材質リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 寸法L(mm)5 寸法A(mm)0.29 寸法B(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする