DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の 体育/スポーツ用品
DANNO(ダンノ)の グラウンド整備用品
パーランクー 15 日本製
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43706899
品番
D7080
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
運動会・リズム体操などに。サイズの大小によって音色(低音・高音)が異なります。
質量(g)
約305
直径×長さL(Φmm×mm)
ばち:約12.5×250
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
本体:約150×約35