DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の 体育/スポーツ用品
DANNO(ダンノ)の グラウンド整備用品
パーランクー 21 日本製
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43706908
品番
D7081
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
運動会・リズム体操などに。サイズの大小によって音色(低音・高音)が異なります。
質量(g)
約475
直径×長さL(Φmm×mm)
ばち:約15×300
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
本体:約210×約40