アンブラコ
アンブラコの ねじ
アンブラコの 止めねじ
六角穴付止めねじ ギザ歯 (高級合金鋼/ロックウェル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43707142
品番
M3×12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
12
材質
鉄
寸法d(mm)
(最大)2.98、(最小)2.87
寸法D(mm)
2.1
表面処理
ロックウェル
寸法T(mm)
1.5
寸法W(mm)
1.5
先端形状
ギザ歯
頭部形状
六角穴付き
寸法J(mm)
(ギザ歯付き)1.4、(くぼみ先)1.5
寸法K(mm)
2.06
穴の形状
六角穴