アンブラコ
アンブラコの ねじ
アンブラコの 止めねじ
六角穴付止めねじ ギザ歯 (高級合金鋼/ロックウェル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43707194
品番
M6×16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
16
材質
鉄
寸法d(mm)
(最大)5.97、(最小)5.79
寸法D(mm)
4.35
表面処理
ロックウェル
寸法T(mm)
2.33
寸法W(mm)
3
先端形状
ギザ歯
頭部形状
六角穴付き
寸法J(mm)
(ギザ歯付き)3.3、(くぼみ先)3
寸法K(mm)
4.14
穴の形状
六角穴