GN-2480 低反発スリング ゴクナン 大綱 43708107

GN-2480 低反発スリング ゴクナン 大綱 43708107
GN-2480 低反発スリング ゴクナン 大綱 43708107
GN-2480 低反発スリング ゴクナン 大綱 43708107
GN-2480 低反発スリング ゴクナン 大綱 43708107
GN-2480 低反発スリング ゴクナン 大綱 43708107
GN-2480 低反発スリング ゴクナン 大綱 43708107
GN-2480 低反発スリング ゴクナン 大綱 43708107
GN-2480 低反発スリング ゴクナン 大綱 43708107

低反発スリング ゴクナン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
長さ8(m)
ワイヤー径24(Φmm)
使用荷重10.4(2本垂直吊り)(t)
内容量1本注文コード43708107品番GN-2480
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

一般のワイヤロープより反発力を70%低減。超低反発なので取り回しが良く、吊荷によくなじみます。
体の負担が軽減され作業効率が大幅にアップします。耐疲労性・耐磨耗性も良好。
テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。
使用荷重を明記した安全タグ付き。ロープ径70mmまでラインアップ。
NETIS登録商品 KTK-170004-A

用途高所での玉掛け作業、重量物・金型吊り等長さ(m)8使用荷重(t)10.4(2本垂直吊り)ワイヤー径(Φmm)24アイ部幅(mm)200アイの長さ(mm)400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする