VQC4600Y-51-02 V Series(VQC4600Y) SMC 43708787

V Series(VQC4600Y)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(02) 1/4 注文コード43708787 品番VQC4600Y-51-02
参考基準価格(税別)¥30,420 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は接続口径など5種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 接続口径(02) 1/4 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり マニュアル(-) ノンロックプッシュ式(要工具形) 切換方式(6) 3位置パーフェクト シール方式(0) メタルシール 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする