紙パック式掃除機

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43709306 品番CV-F50A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽量コンパクトで使いやすい紙パック式の掃除機です。ヘッドが曲がって壁際やスキマもスムーズ。手元側のホースの接続部分が回転する捻じれにくいホースです。
持ちやすいグリップ、大型ハンドルでバランスよく操作可能です。

付属品隙間用吸口 適合交換用紙パック品番:GP-2000FS、GP-130FS、GP-110F、GP-75F 質量(kg)3.2(付属品含む4.4) 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1000〜300 コード長さ(m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×288×214 吸込仕事率(W)510〜80 集塵容量(L)1.5 運転音(dB)69〜62 集塵方式紙パック式 RoHS指令(10物質対応)対応 ノズルタイプフロアブラシ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43709306
2024-08-23
用途:
金物加工の周辺清掃時
寺岡オートドア株式会社 様 (建設業・工事業)

シンプルで良い。
思いの外吸引力もあり、軽くて日常使いには十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする