材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
ピッチ(mm)0.635
寸法H(mm)1
寸法A(mm)5
適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)
定格電流(A)30
寸法B(mm)3.5
寸法M(mm)4-40
寸法F(Φmm)6
寸法E(Φmm)3.7
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク(N・cm)49以下(X方向)、29.4以下(Y方向)
リール寸法a(Φmm)180
リール寸法b(Φmm)60
リール寸法W(mm)13
テープ寸法A(mm)5.3
テープ寸法B(mm)3.8
テープ寸法C(mm)1.5
テープ寸法D(mm)1.7
テープ寸法F(mm)5.5
テープ寸法G(mm)12
テープ寸法P(mm)8